{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 32 mm | |
Upnutí | SK 50 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC; HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 81 mm | |
Vnější ⌀ D | 72 mm | |
Užitná délka L1 | 62 mm | |
Vhodné redukční pouzdro | 302180; 302175 | |
Druh produktu | Hydraulické upínací pouzdro |
Katalogové číslo | 302029 32 | |
EAN / GTIN | 4045197586957 | |
Číslo výrobce | 302029 32 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Hydraulické upínací pouzdro krátké, provedení HT 32 mm
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
8 722,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
8 796,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
10952,00 CZK
7 850,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 |
Vnější ⌀ D | 72 mm | 72 mm | 70 mm |
Tvar | ADB | ADB | ADB |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Upínací ⌀ D1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Strategie obrábění | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC |
Vhodné redukční pouzdro | 302180; 302175 | 302180; 302175 | 302180; 302175 |