Krátká vrtací hlavička typ A 1-13 mm

Artiklové číslo: 301500 1-13
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Norma pro upínání: ISO 7388-1
  • Tvar: A
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 18000 min-1
  • Maximální utahovací moment Md max.: ≤ 14

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah upínání 1 mm - 13 mm
Upnutí SK 50
Norma pro upínání ISO 7388-1
Tvar A
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 18000 min-1
Maximální utahovací moment Md max. ≤ 14 Nm
Délka vyložení rozměr A 87,5 mm
Vnější ⌀ D 43 mm
Náhradní upínací klíč č. 627425 SW6
Druh produktu Krátká vrtací hlavička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 301500 1-13
EAN / GTIN 4045197307644
Číslo výrobce 802.535

Popis

Provedení:

Pro pravý i levý chod.
Černěné.

Rozsah dodávky:

Včetně 6-hranného šroubováku s příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308600308806, upínací klíče pro TČ č. 308820308835.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly