Tvrdokovové prodloužení pro frézy se závitem ⌀ d = 20 mm, Závit M × L: M10X80

Artiklové číslo: 301384 M10X80
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Závit M × L Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Kmitání: tlumené

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Závit M M10
⌀ stopky d 20 mm
Vnitřní chlazení ano
Kmitání tlumené
Vnější ⌀ D 15,4 mm
Otvor ⌀ D1 10,5 mm
Celková délka Lcelk. 80 mm
Užitná délka L1 20 mm
Druh produktu Prodloužení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 301384 M10X80
EAN / GTIN 4062406786113
Číslo výrobce 301384 M10X80

Popis

Provedení:

Tvrdokovové prodloužení s vlastnostmi tlumícími vibrace, tolerance stopky h6, dlouhé a úzké provedení.

Použití:

Zejména pro použití v tepelných upínačích. Dokonalá kombinace standardních ocelových prodloužení a prodloužení Densimet®.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku