{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Závit M | M10 | |
⌀ stopky d | 20 mm | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Kmitání | tlumené | |
Vnější ⌀ D | 15,4 mm | |
Otvor ⌀ D1 | 10,5 mm | |
Celková délka Lcelk. | 120 mm | |
Užitná délka L1 | 60 mm | |
Druh produktu | Prodloužení |
Katalogové číslo | 301384 M10X120 | |
EAN / GTIN | 4062406786137 | |
Číslo výrobce | 301384 M10X120 |