Šroubovací adaptér pro upínací kleštiny ER16 M16X85

Artiklové číslo: 301382 M16X85
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Závit M × rozměr A Cena za kus bez DPH
  • Obvodová házivost: ≤ 3
  • Strategie obrábění: HSC

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Závit M M16X85
    Obvodová házivost ≤ 3 µm
    Strategie obrábění HSC
    Vnější ⌀ matice D 22 mm
    ⌀ D2 30 mm
    L1 65 mm
    Druh produktu Držák nástrojů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 301382 M16X85
    EAN / GTIN 4045197644930
    Číslo výrobce 301382 M16X85

    Popis

    Provedení:

    Pro upínání nástrojů s válcovou stopkou.

    Vhodné pro:

    Nástrojové upínače pro frézy se závitem.

    Rozsah dodávky:

    Včetně upínací matice.

    Zvláštní příslušenství:

    ER kleštiny č. 308901309430.
    Matice ER upínací kleštiny č. 309650; 309652.

    Poznámka:

    Vhodné prodloužení, popř. redukce č. 301358; 301359.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku