{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Závit M | M10 | |
Upnutí | ⌀ d = 20 mm | |
⌀ stopky d | 20 mm | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Kmitání | tlumené | |
Vnější ⌀ D | 17,8 mm | |
Otvor ⌀ D1 | 10,5 mm | |
Celková délka Lcelk. | 140 mm | |
Užitná délka L1 | 80 mm | |
Druh produktu | Prodloužení |
Katalogové číslo | 301364 M10X140 | |
EAN / GTIN | 4045197770875 | |
Číslo výrobce | 301364 M10X140 |