Tvrdokovové prodloužení pro frézy se závitem ⌀ d = 20 mm M10X100

Artiklové číslo: 301364 M10X100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Závit M × L Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Kmitání: tlumené

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Závit M M10
Upnutí ⌀ d = 20 mm
⌀ stopky d 20 mm
Vnitřní chlazení ano
Kmitání tlumené
Vnější ⌀ D 17,8 mm
Otvor ⌀ D1 10,5 mm
Celková délka Lcelk. 100 mm
Užitná délka L1 40 mm
Druh produktu Prodloužení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 301364 M10X100
EAN / GTIN 4045197770868
Číslo výrobce 301364 M10X100

Popis

Provedení:

Tvrdokovové prodloužení s vlastnostmi tlumícími vibrace, tolerance stopky h6, dlouhé a úzké provedení.

Použití:

Zejména pro použití v tepelných upínačích. Dokonalá kombinace standardních ocelových prodloužení a prodloužení Densimet®.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku