Prodloužení pro frézy se závitem M8X30

Artiklové číslo: 301358 M8X30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
70 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Závit M × rozměr A Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Závit M M8
    Vnitřní chlazení ano
    Délka vyložení rozměr A 30 mm
    Vnější ⌀ D 13,5 mm
    Otvor ⌀ D1 8,5 mm
    Druh produktu Prodloužení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 301358 M8X30
    EAN / GTIN 4062406107529
    Číslo výrobce 301358 M8X30

    Popis

    Provedení:

    Stopka provrtána pro přívod vnitřního chlazení.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku