Prodloužení pro frézy se závitem M12X40

Artiklové číslo: 301358 M12X40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
127 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Závit M × rozměr A Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Závit M M12
Vnitřní chlazení ano
Délka vyložení rozměr A 40 mm
Vnější ⌀ D 21 mm
Otvor ⌀ D1 12,5 mm
Druh produktu Prodloužení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 301358 M12X40
EAN / GTIN 4062406107543
Číslo výrobce 301358 M12X40

Popis

Provedení:

Stopka provrtána pro přívod vnitřního chlazení.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku