{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ trnu d1 | 16 mm | |
Upínací ⌀ D1 | 16 mm | |
Upnutí | SK 50 A = 400 | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 8000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 6 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Kmitání | Tlumený | |
Délka vyložení rozměr A | 400 mm | |
Vnější ⌀ D | 80 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
Délka frézovacího trnu L4 | 17 mm | |
L2 | 355 mm | |
Hmotnost | 10,5 kg | |
Druh produktu | Upínací trn pro frézovací hlavy |
Katalogové číslo | 301145 16 | |
EAN / GTIN | 4045197702777 | |
Číslo výrobce | 301145 16 |