{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ trnu d1 | 50 mm | |
Upnutí | SK 50 krátký | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma pro upínání | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 15000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 6 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 70 mm | |
Vnější ⌀ D | 128 mm | |
Délka frézovacího trnu L4 | 30 mm | |
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 | 50 | |
Vhodný speciální klíč č. 309840 | 50 | |
Druh produktu | Upínací trn pro frézovací hlavy |
Katalogové číslo | 301100 50 | |
Číslo výrobce | 301100 50 |