{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ trnu d1 | 40 mm | |
Upínací ⌀ D1 | 40 mm | |
Upnutí | SK 40 krátký | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Otvor chladicího kanálu | není uzavíratelný | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 5 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 50 mm | |
Vnější ⌀ D | 89 mm | |
Délka frézovacího trnu L4 | 27 mm | |
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 | 40 | |
Vhodný speciální klíč č. 309840 | 40 | |
Druh produktu | upínací trn pro frézovací hlavy |
Katalogové číslo | 301015 40 | |
EAN / GTIN | 4045197285638 | |
Číslo výrobce | 301015 40 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Upínací trn pro frézovací hlavy typ ADB s čelními chladícími tryskami, SK 40 krátký, ⌀ trnu d1: 40mm
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání
2 720,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
9 188,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
8 698,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
70 ks okamžitě k dodání
1 794,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
⌀ trnu d1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Tvar | ADB | ADB | ADB | ADB |
Norma | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 |
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Druh produktu | upínací trn pro frézovací hlavy | upínací trn pro frézovací hlavy | upínací trn pro frézovací hlavy | upínací trn pro frézovací hlavy |