{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ trnu d1 | 27 mm | |
Upínací ⌀ D1 | 27 mm | |
Upnutí | SK 50 A = 130 | |
Norm | DIN 6358 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 5 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 130 mm | |
Vnější ⌀ D | 48 mm | |
Délka frézovacího trnu L3 s unášecím kroužkem | 21 mm | |
Délka frézovacího trnu L4 | 33 mm | |
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 | 27 | |
Náhradní unášecí kroužek č. 309870 | 27 | |
Vhodný speciální klíč č. 309840 | 27 | |
Druh produktu | Upínací trn pro frézy |
Katalogové číslo | 300985 27 | |
EAN / GTIN | 4045197285461 | |
Číslo výrobce | 300985 27 |