{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ trnu d1 | 40 mm | |
Upínací ⌀ D1 | 40 mm | |
Upnutí | SK 40 krátký | |
Norma | DIN 6358 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 5 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 60 mm | |
Vnější ⌀ D | 70 mm | |
Délka frézovacího trnu L3 s unášecím kroužkem | 27 mm | |
Délka frézovacího trnu L4 | 41 mm | |
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 | 40 | |
Náhradní unášecí kroužek č. 309870 | 40 | |
Vhodný speciální klíč č. 309840 | 40 | |
Druh produktu | Upínací trn pro frézy |
Katalogové číslo | 300835 40 | |
EAN / GTIN | 4045197285133 | |
Číslo výrobce | 300835 40 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Kombinovaný upínací trn pro nástrčnou frézu typ ADB, SK 40 krátký, ⌀ trnu d1: 40mm
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
2 254,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
2 842,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
1 747,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Tvar | ADB | ADB | A |
Délka frézovacího trnu L4 | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
Norma | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 |
Upínací ⌀ D1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 6,3 při 15000 min-1 |
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 | 40 | 40 | 40 |