{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ trnu d1 | 22 mm | |
Upínací ⌀ D1 | 22 mm | |
Upnutí | SK 40 krátký | |
Norma | DIN 6358 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 5 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 55 mm | |
Vnější ⌀ D | 40 mm | |
Délka frézovacího trnu L3 s unášecím kroužkem | 19 mm | |
Délka frézovacího trnu L4 | 31 mm | |
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 | 22 | |
Náhradní unášecí kroužek č. 309870 | 22 | |
Vhodný speciální klíč č. 309840 | 22 | |
Druh produktu | Upínací trn pro frézy |
Katalogové číslo | 300835 22 | |
EAN / GTIN | 4045197285102 | |
Číslo výrobce | 300835 22 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kombinovaný upínací trn pro nástrčnou frézu typ ADB, SK 40 krátký, ⌀ trnu d1: 22mm
na poptávku
Ihned k dodání
190 ks okamžitě k dodání
1 720,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
67 ks okamžitě k dodání
2 357,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
81 ks okamžitě k dodání
1 715,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání
1 391,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
2 195,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
222 ks okamžitě k dodání
1 399,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | SK 40 krátký | SK 50 A = 55 | BT 40 krátké | BT 40 krátké | BT 40 krátké | SK 40 krátký |
Vnější ⌀ D | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Tvar | ADB | ADB | ADB | A | AD | A |
Obvodová házivost | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 6 µm |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 6,3 při 18000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 6,3 při 15000 min-1 |
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Druh produktu | Upínací trn pro frézy | Upínací trn pro frézy | Upínací trn pro frézy | Upínací trn pro frézy | Upínací trn pro frézy | Upínací trn pro frézy |