{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 20 mm | |
Upnutí | SK 50 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 15000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 5 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 105 mm | |
Vnější ⌀ upínacích kleštin D | 52 mm | |
Upínací síla do | 1 000 Nm | |
Vhodný hákový klíč č. 628400 | 52 / 55 | |
Druh produktu | Silové upínací pouzdro |
Katalogové číslo | 300787 20 | |
EAN / GTIN | 2050001771759 | |
Číslo výrobce | 166040520105 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Silové upínací pouzdro, SK 50, ⌀ D1: 20mm
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
10 328,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
6 578,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
8 736,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
9 438,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Tvar | AD | AD | AD | AD |
Vhodný hákový klíč č. 628400 | 52 / 55 | 52 / 55 | 52 / 55 | 45/50 |
Obvodová házivost | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 15000 min-1 | G 6,3 při 15000 min-1 | G 6,3 při 15000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 |
Vnější ⌀ upínacích kleštin D | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 50 mm |
Druh produktu | Silové upínací pouzdro | Silové upínací pouzdro | Silové upínací pouzdro | Silové upínací pouzdro |