{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro kleštiny ER | 16 mm | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Rozsah upínání | 0,5 mm - 10 mm | |
Vnější ⌀ D | 22 mm | |
⌀ stopky d | 20 mm | |
Délka stopky L1 | 140 mm | |
L2 | 23 mm | |
Druh produktu | Kleštinový upínač |
Katalogové číslo | 300685 16 | |
EAN / GTIN | 4045197291813 | |
Číslo výrobce | 300685 16 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Mini kleštinový držák ER válcový 16
na poptávku
Ihned k dodání
76 ks okamžitě k dodání
3 871,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
380 ks okamžitě k dodání
3 510,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ D | 22 | 22 |
Pro kleštiny ER | 16 | 16 |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
L2 | 23 | 23 |
Obvodová házivost | ≤ 3 | ≤ 3 |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 |
Druh produktu | Kleštinový upínač | Kleštinový upínač |