Kleštinový držák ER CENTRO P válcový 11

Artiklové číslo: 300682 11
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro velikost upínací kleštiny ER Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3
  • Strategie obrábění: HSC

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Centro P
Pro kleštiny ER 11
Vnitřní chlazení ano
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost ≤ 3 µm
Strategie obrábění HSC
Rozsah upínání 0,5 mm - 7 mm
Vnější ⌀ D 16 mm
⌀ stopky d 16 mm
Délka stopky L1 133 mm
L2 17 mm
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 300682 11
EAN / GTIN 2050001705839
Číslo výrobce 42216001500

Popis

Provedení:

Válcové držáky Fahrion CENTRO P bez upínacích matic.
K dispozici je průchozí otvor pro vnitřní chlazení.

Použití:

K prodloužení upínacího trnu v upínacích trnech Weldon resp. kleštinových trnech.

Zvláštní příslušenství:

Utahovací klíč č. 309754; 309756.
Upínací kleštiny ER č. 309365309372, ER mini matice CP č. 309655; 309665.

Poznámka:

Nevhodné pro procesy smršťování.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Ze stejné série "Centro P" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku