Upínací kleštinový trn ER mini / úzký typ ADB 16

Artiklové číslo: 300669 16
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro velikost upínací kleštiny ER Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3
  • Strategie obrábění: HSC

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací ⌀ D1 0,5-10 mm
Upnutí SK 50 A = 160
Norma pro upínání ISO 7388-1
Tvar ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost ≤ 3 µm
Strategie obrábění HSC
Rozsah upínání 0,5 mm - 10 mm
Délka vyložení rozměr A 160 mm
Vnější ⌀ D 22 mm
Užitná délka LN 70 mm
Vhodný upínací klíč č. 309740 16
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 300669 16
Číslo výrobce 300669 16

Popis

Provedení:

Upínací matice jemně vyvážená pro HSC. s průchozím otvorem ER11. Stopky natvrdo přesoustružené (klidný chod!).

Rozsah dodávky:

Včetně ER mini matice High-Speed č. 309650.

Zvláštní příslušenství:

Kleštiny ER č. 308881309434, ER upínací klíč č. 309740.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku