Upínací kleštinové trny ER, mini / úzké typ ADB 25

Artiklové číslo: 300665 25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro velikost upínací kleštiny ER Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3
  • Strategie obrábění: HSC

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Pro kleštiny ER 25 mm
    Upínací ⌀ D1 1-16 mm
    Upnutí SK 40 A = 160
    Norma pro upínání ISO 7388-1
    Tvar ADB
    Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
    Obvodová házivost ≤ 3 µm
    Strategie obrábění HSC
    Rozsah upínání 1 mm - 16 mm
    Délka vyložení rozměr A 160 mm
    Vnější ⌀ D 35 mm
    Užitná délka LN 80 mm
    Vhodný upínací klíč č. 309740 25
    Druh produktu Kleštinový upínač

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 300665 25
    EAN / GTIN 4045197287816
    Číslo výrobce 300665 25

    Popis

    Provedení:

    Upínací matice jemně vyvážená pro HSC. ER11 - s průchozím otvorem. Stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
    • Standardní s otvorem Balluffchip.

    Použití:

    K upínání nástrojů s válcovou stopkou dle DIN 6499.

    Rozsah dodávky:

    Včetně ER mini matice High-Speed č. 309650.

    Zvláštní příslušenství:

    Kleštiny ER č. 308881309434, upínací klíč ER č. 309740.
    Tažný čep (TČ) č. 308600308806. Upínací klíč pro TČ č. 308820; 308830.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku