{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro kleštiny ER | 11 mm | |
Upínací ⌀ D1 | 1-7 mm | |
Upnutí | SK 40 A = 160 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 18000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Rozsah upínání | 0,5 mm - 7 mm | |
Délka vyložení rozměr A | 160 mm | |
Vnější ⌀ D | 16 mm | |
Užitná délka LN | 130 mm | |
Vhodný upínací klíč č. 309740 | 11 | |
Druh produktu | Kleštinový upínač |
Katalogové číslo | 300661 11 | |
EAN / GTIN | 4062406422516 |