{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro kleštiny ER | 20 | |
Upínací ⌀ D1 | 1-13 mm | |
Upnutí | SK 40 A = 70 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Rozsah upínání | 1 mm - 13 mm | |
Délka vyložení rozměr A | 70 mm | |
Vnější ⌀ D | 34 mm | |
Náhradní matice HOLEX č. 309580 | 20 | |
Otvor Ballufchip | ano | |
Druh produktu | Kleštinový upínač |
Katalogové číslo | 300470 20 | |
EAN / GTIN | 4045197762832 | |
Číslo výrobce | 300470 20 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Kleštinový upínací trn ER typ ADB 20
na poptávku
Ihned k dodání
196 ks okamžitě k dodání
1 749,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
87 ks okamžitě k dodání
2 886,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ D | 34 mm | 34 mm |
Pro kleštiny ER | 20 | 20 |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Rozsah upínání | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 |
Strategie obrábění | HSC | HSC |
Druh produktu | Kleštinový upínač | Kleštinový upínač |