{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 20 mm | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Vnější ⌀ D | 32 mm | |
L1 | 100 mm | |
⌀ D2 | 31 mm | |
Celková délka L | 160 mm | |
Druh produktu | Upínací trn |
Katalogové číslo | 300415 20 | |
EAN / GTIN | 4045197701855 | |
Číslo výrobce | 300415 20 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Držáky pro stopky Weldon, válcový, úzký 20 mm
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
4 079,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
97 ks okamžitě k dodání
1 843,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
9 335,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
6 860,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
9 506,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
1 774,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | SK 40 velmi krátký | HSK-A 100 krátký | SK 40 krátký | SK 50 krátký | BT 30 A = 100 | |
Délka vyložení rozměr A | 40 mm | 100 mm | 63 mm | 63 mm | 100 mm | |
Vnější ⌀ D | 32 mm | 50 mm | 53,5 mm | 49,5 mm | 50,6 mm | |
Tvar | AD | A | ADB | ADB | AD | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | |
Upínací ⌀ D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Druh produktu | Upínací trn | Upínací trn | Upínací trn | Upínací trn | Upínací trn | Upínací trn |