{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 20 mm | |
Upnutí | SK 50 krátký | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Otvor chladicího kanálu | není zamykatelný | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HPC; HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 63 mm | |
Vnější ⌀ D | 50,6 mm | |
⌀ D2 | 46,5 mm | |
Druh produktu | Upínací trn |
Katalogové číslo | 300398 20 | |
EAN / GTIN | 4062406245665 | |
Číslo výrobce | 300398 20 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Upínací trn Performance s čelními chladicími tryskami typ ADB 20 mm
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
9 506,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
156 ks okamžitě k dodání
1 843,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
4 079,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
9 335,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
6 860,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
1 774,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | SK 50 krátký | SK 40 velmi krátký | HSK-A 100 krátký | SK 40 krátký | BT 30 A = 100 | |
Délka vyložení rozměr A | 63 mm | 40 mm | 100 mm | 63 mm | 100 mm | |
Vnější ⌀ D | 50,6 mm | 50 mm | 32 mm | 53,5 mm | 49,5 mm | |
Tvar | ADB | AD | A | ADB | AD | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | |
Upínací ⌀ D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Druh produktu | Upínací trn | Upínací trn | Upínací trn | Upínací trn | Upínací trn | Upínací trn |