{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 25 mm | |
Upnutí | SK 40 krátký | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 100 mm | |
Vnější ⌀ D | 65 mm | |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 25 | |
Druh produktu | Upínací trn |
Katalogové číslo | 300100 25 | |
EAN / GTIN | 4045197282781 | |
Číslo výrobce | 300100 25 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Upínací trn typ ADB 25 mm
na poptávku
Ihned k dodání
135 ks okamžitě k dodání
1 602,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
98 ks okamžitě k dodání
2 279,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
75 ks okamžitě k dodání
2 127,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
328 ks okamžitě k dodání
1 175,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
57 ks okamžitě k dodání
1 685,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka vyložení rozměr A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Vnější ⌀ D | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Tvar | ADB | ADB | ADB | AD | AD |
Upínací ⌀ D1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 6,3 při 25000 min-1 | G 6,3 při 18000 min-1 | G 6,3 při 15000 min-1 |
Strategie obrábění | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Druh produktu | Upínací trn | Upínací trn | Upínací trn | Upínací trn | Upínací trn |