Vozík na nářadí workster smartline se sortimentem nářadí 190- kusy

Artiklové číslo: 2980320
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Dílenský vozík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2980320
EAN / GTIN 4010886948460
Číslo výrobce 2980320
L-číslo L60160 5081

Popis

Popis:

Pro průmysl, řemesla a automobilový průmysl
Nástroje v metrických rozměrech
S kontrolním systémem GEDORE: kontrola kompletnosti s dvoubarevnými pěnovými vložkami
V vozíku na nářadí WSL-L7.

Charakteristika:

  • Počet zásuvek: 7
  • Skladování: Vozík na nářadí
  • Celková šířka [mm]: 785 mm
  • Celková výška [mm]: 1.045 mm
  • Celková délka [mm]: 510 mm
  • Materiál: Ocelový plech
  • Typ zásuvky:
    • 7 zásuvek:
    • 5x typ 1, V = 80 mm
    • 2x typ 2, V = 160 mm
    .
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku