Popis:
Korpus:
Rozměry: V 1045 x Š 785 x H 510 mm
Pracovní plošina s krytem z PP plastu s čelním zploštěním a protiskluzovou hranou a malými přídavnými úložnými prostory
Pohyblivá a snadno ovladatelná díky řídicí rukojeti
Boční stěny s euro perforací 10 x 38 mm pro upevnění háků a nářadí
Boční zaoblení - minimalizace nárazových hran
Konstrukce svařovaná, samonosná a odolná proti zkroucení
Ocelový plech, prášková barva odolná proti korozi a poškrábání, GEDORE modrá
Zásuvky:
Odstavec jedné zásuvky zabraňuje otevření více než jedné zásuvky, ovládání jednou rukou
Centrální zamykání s cylindrickým zámkem
7 širokých zásuvek (š 640 x h 400) s plným výsuvem
Vodicí lišty s kuličkovými ložisky
Nosnost jedné zásuvky 20 kg
Ocelový plech, prášková barva odolná proti korozi a poškrábání
Vozíček GEDORE:
Celková nosnost 400 kg
4 hladce se pohybující kolečka s kuličkovými ložisky (otočná kolečka Ø 125 mm) s ochranou závitů, jedno s celkovou brzdou
I při velkém zatížení: hladký chod, manévrovatelnost a směrová stabilita
Volitelné vybavení:
Optimální vybavení moduly nářadí GEDORE (č. 1500 ES, 1500 CT, 2005 CT, TS-147, TS-190, TS-308)
Samostatně vybavené podélnými a příčnými přepážkami
Speciální barvy a provedení na vyžádání
Dodání bez nářadí a příslušenství.
Charakteristika:
- Rozměr (D x Š x V): 1.045 mm x 505 mm x 870 mm
- Počet koleček: 4
- Počet podélných děličů: volitelně k dispozici
- Počet příčných děličů: volitelně k dispozici
- Počet zásuvek: 7
- Pracovní výška: 1.045
- Konstrukce: S individuálním výsuvným zámkem
- Průměr pevných koleček [2x): 125
- Barva: RAL 5017
- Celková šířka [mm]: 505 mm
- Celková výška [mm]: 1.045 mm
- Celková délka [mm]: 870 mm
- Průměr koleček s brzdami (2x): 125
- Materiál: Ocelový plech
- Povrch: práškově lakovaný
- Barva RAL: Modrá
- Typ zásuvky:
- 5x typ 1, v. = 80 mm
- 2x typ 2, v. = 162,5 mm
- Statická nosnost [kg]: 400 kg
- Nosnost na zásuvku [kg]: 20 kg
- 1000 V izolovaný: bez
- uzamykatelná: ano
- Samostatný výsuvný doraz: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez