Vozík na nářadí workster smartline se sortimentem nářadí 147- kusy

Artiklové číslo: 2980312
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Dílenský vozík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2980312
EAN / GTIN 4010886948453
Číslo výrobce 2980312
L-číslo L60160 5150

Popis

Popis:

Pro průmysl, obchod a automobilový průmysl
Nástroje v metrických rozměrech
S kontrolním systémem GEDORE: Kontrola kompletnosti pomocí dvoubarevných pěnových vložek
V vozíku na nářadí WSL-L7
Jediný doraz zásuvky zabraňuje otevření více než jedné zásuvky, ovládání jednou rukou
Boční panely s europerforací 10 x 38 mm pro uchycení háčků a nářadí
Boční zaoblení - minimalizace nárazových hran
Svařovaný korpus, samonosná a odolná proti zkroucení
Manipulovatelná a snadno ovladatelná díky hnací/řídicí rukojeti
Pracovní plošina s krytem z PP plastu s čelním zploštěním a protiskluzovou hranou, i malé přídavné úložné prostory
Centrální zamykání s cylindrickým zámkem
7 širokých zásuvek (š 640 x hl 400) s plným výsuvem
Kulíkové vodicí lišty
Nosnost jedné zásuvky 20 kg
Celková nosnost 400 kg
Snadno se pohybující kuličková kolečka (otočná kolečka Ø 125 mm) s ochranou závitů, jedno s celkovou brzdou
I při velkém zatížení: Plynulý chod, ovladatelnost a směrová stabilita
Rozměry: V 1045 x Š 785 x H 510 mm

Charakteristika:

  • Počet zásuvek: 7
  • Skladování: Vozík na nářadí
  • Celková šířka [mm]: 785 mm
  • Celková výška [mm]: 1.045 mm
  • Celková délka [mm]: 510 mm
  • Materiál: Ocelový plech
  • Typ zásuvky:
    • 5x typ 1, v. = 80 mm
    • 2x typ 2, v. = 160 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku