Vozík na nářadí se sortimentem nářadí 308- kusy

Artiklové číslo: 2980304
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Dílenský vozík

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2980304
    EAN / GTIN 4010886948446
    Číslo výrobce 2980304
    L-číslo L60160 5738

    Popis

    Popis:

    Pro průmysl, řemesla a automobilový průmysl
    Nářadí v metrických rozměrech
    S kontrolním systémem GEDORE: kontrola kompletnosti pomocí dvoubarevných pěnových vložek
    V vozíku na nářadí č. 2005 0511
    S protiskluzovými, zapuštěnými rukojeťmi.

    Charakteristika:

    • Počet zásuvek: 7
    • Skladování: Vozík na nářadí
    • Celková šířka [mm]: 775 mm
    • Celková výška [mm]: 985 mm
    • Celková délka [mm]: 475 mm
    • Materiál: Ocelový plech
    • Typ zásuvky:
      • 5x typ 1, v. = 67 mm
      • 1x typ 2, v. = 137 mm
      • 1x typ 3, v. = 207 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku