Sortiment nářadí v CT modulech 308 ks

Artiklové číslo: 2956535
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Katalogové číslo 2956535
EAN / GTIN 4010886947036
Číslo výrobce 2956535
L-číslo L60160 5244

Popis

Popis:

Nástroje v metrických rozměrech
se systémem nástrojů kontroly GEDORE: Kontrola kompletnosti pomocí 2-barevných pěnových vložek
každý nástroj je protiskluzový ve vlastním vybrání, snadno odnímatelný díky úchopu výklenků
a odolný proti olejům a plastickým mazivům

Charakteristika:

  • Skladování: 2/4 Modul kontrolního nástroje
  • Celková délka [mm]: 120 mm
  • Materiál: pěna
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku