Pila na kov

Artiklové číslo: 1879375
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Rámová pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1879375
EAN / GTIN 4010886861394
Číslo výrobce 1879375
L-číslo L60160 935

Popis

Popis:

Pro řezání kovů a oceli
Rozmanitá a robustní pilka na kov s možností nastavení
Pro co nejlepší přizpůsobení danému použití lze pilový list použít jak ve svislé poloze, tak i pod úhlem 40°
Praktické, Praktická funkce upnutí pilového kotouče bez použití nářadí pomocí modrého upínacího prvku v rukojeti
Závitové kolíky upevňují pilový kotouč
Ergonomická práce a odolnost jsou zajištěny kombinací lehké hliníkové rukojeti s měkkou, šikmou rukojetí
Bimetalový pilový kotouč 407 A

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 133 mm
  • Celková výška [mm]: 27 mm
  • Celková délka [mm]: 405 mm
  • Materiál rukojeti: Měkká pryž
  • Materiál: Hliníkový tlakový odlitek
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Pilový list lze použít oboustranně: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku