Box na nářadí - modul WorkMo B3, 4 zásuvky H6

Artiklové číslo: 2954346
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2954346
EAN / GTIN 4010886947197
Číslo výrobce 2954346

Popis

Popis:

4 zásuvky s plnovýsuvnými pojezdy vhodné pro moduly GEDORE 1500 ES/1500 CT
Lehká a pevná směs hliníku a plastu
Kompatibilní s palubním vybavením a systémy pro zajištění nákladu Sortimo®
Testováno na náraz
Nosnost každé zásuvky 60 kg
Rozměry: Š 789 x D 396 x V 506 mm
Vnitřní rozměry zásuvky: Š 660 x D 314 x V 89 mm.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 385 mm
  • Celková výška [mm]: 505 mm
  • Celková délka [mm]: 790 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku