Sada přepážek pro zásuvky WorkMo B2+B3

Artiklové číslo: 2954419
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Zásuvka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2954419
    EAN / GTIN 4010886947258
    Číslo výrobce 2954419
    L-číslo L60160 5337

    Popis

    Popis:

    K rozdělení zásuvek
    1 příčná přepážka, 2 podélné přepážky a 7 upevňovacích úchytů.

    Charakteristika:

    • Celková šířka [mm]: 311 mm
    • Celková výška [mm]: 62 mm
    • Celková délka [mm]: 120 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku