Sada kleští 3 ks v provedení L-BOXX Mini

Artiklové číslo: 2951797
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Multifunkční kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2951797
EAN / GTIN 4010886946541
Číslo výrobce 2951797
L-číslo L60160 4703

Popis

Popis:

Praktická sada
V GEDORE L-BOXX® Mini, včetně sortimentu děličů
Praktická sada v ekologickém kartonovém obalu
. Jednodílný sortiment
Rozměry: Š 260 x D 155 x V 63 mm
Obsahuje sortiment děličů
Pro uložení drobných dílů
Univerzální kleště 142 7 TL
Přesné nastavení pomocí tlačítka
15polohové nastavení
Štíhlá hlava kleští pro těžko přístupná místa
Odstupné úchopové plochy, samosvorné na matice a trubky
Zuby indukčně kalené
Ocelově šedé, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi
Silové boční nůžky 8316-160 JC
Velká páka pro snadné řezání
Indukčně kalené přesné břity, tvrdost břitu 63 - 65 HRC
Pro tvrdý drát/pianový drát do max. ∅ 2,0 mm
Speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a popouštěná
Chromovaná, s dvousložkovými rukojeťmi
Víceúčelové kleště 8133-200 JC
Multifunkční kleště pro mechanické a elektronické aplikace
Přidržování, stříhání, držení, stříhání, odizolování, krimpování, lisování
Ploché kulaté čelisti, rovné úchopové plochy, vroubkované
Indukčně kalené přesné břity, tvrdost břitu 62 - 64 HRC
Pro středně tvrdý drát 1,6 mm
Speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a popouštěná.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 260 mm
  • Celková výška [mm]: 63 mm
  • Celková délka [mm]: 155 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku