Univerzální kleště 7″ 17x nastavitelné izolované

Artiklové číslo: 2668211
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2668211
    EAN / GTIN 4010886932513
    Číslo výrobce 2668211

    Popis

    Popis:

    Provedení podle DIN ISO 8976, forma C
    S průchozím spojem a ochranou proti sevření
    Přesné nastavení pomocí tlačítka
    Č. 142 7 = nastavitelné v 17 směrech
    Tlačítkové nastavení jednou rukou s velkou ovládací plochou
    Tenká hlava kleští pro těžko přístupná místa
    Dlouhé čelisti kleští
    Osazené úchopové plochy, samosvorné na maticích a trubkách
    Speciální chrom-vanadiová ocel GEDORE
    Zuby indukčně kalené
    Verze TL = ocelově šedá, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi
    Rozpětí 37 mm.

    Charakteristika:

    • Počet poloh nastavení: 17
    • Tvar čelistí: ploché čelisti
    • Délka čelisti L3 [mm]: 32 mm
    • Typy spojů [mm]: průchozí spoj
    • Celková šířka [mm]: 43 mm
    • Celková výška [mm]: 16 mm
    • Celková délka [mm]: 185 mm
    • Provedení rukojeti [palec]: Potápěčská izolace
    • Proces kalení [mm]: Indukčně kalené
    • Šířka hlavy 1 [mm]: 40,0 mm
    • Tloušťka hlavy T1 [mm]: 6,5 mm
    • Materiál: Chrom-vanadová ocel
    • Povrch: ocel šedá
    • Šířka upnutí [mm]: 37 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Verze bez jiskření: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku