Držák profilovacího nástroje palcový ⌀ d = 12 mm 1.1/4 palec

Artiklové číslo: 293073 1.1/4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky DS (palec) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost stopky 1.1/4 palec
L 46 mm
Délka stopky Ls 50 mm
⌀ d 12 mm
⌀ D 44 mm
Typ stopky válcová stopka
Vnitřní chlazení ne
Druh produktu Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 293073 1.1/4
EAN / GTIN 4062406129026
Číslo výrobce 293073 1.1/4

Popis

Vhodné pro:

CNC a konvenční stroje.

Zvláštní příslušenství:

Polohovací pomůcka (č. 293000) a klíč na čelní otvory (č. 293006).
Vyrážeč pro MK stopky k objednání pod č. 293008 ve velikostech MK2, MK3 a MK4.

Poznámka:

  • Pozor: používejte vždy vhodný ⌀ trnu.
  • Další připojení stopek na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku