{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 4 mm | |
Profil | Šestihran | |
L | 6,5 mm | |
L1 | 25 mm | |
Tolerance | + 0,09 až + 0,12 mm | |
⌀ d | 12 mm | |
Řezný materiál | HSS | |
Povlak | TiN | |
Druh produktu | Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu |
Katalogové číslo | 293043 4 | |
EAN / GTIN | 4045197946485 | |
Číslo výrobce | 293043 4 |