Vložka pro protlačování profilu, vnitřní šestihran metrický ⌀ d = 8 mm 8 mm

Artiklové číslo: 293041 8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šestihran (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 8 mm
Profil Šestihran
L 13 mm
L1 18 mm
Tolerance +0,08 až +0,1 mm
⌀ d 8 mm
⌀ předvrtání 8,14 mm
Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 0,06 mm
Řezný materiál HSS
Povlak WC/C
Druh produktu Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 293041 8
EAN / GTIN 4062406785055
Číslo výrobce 293041 8

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Vysoce odolná povrchová úprava (wolframcarbid/uhlík). Optimalizovaná geometrie ostří (tvar zaoblení) pro protlačování profilů u nerezových ocelí.

Použití:

K výrobě profilů v jednom pracovním kroku.

Vhodné pro:

Držák na protahování profilů č. 293020293026; 293070293076; 293030; 293033.

Poznámka:

  • Zvláštní velikosti a zvláštní profily na poptávku.
  • Podrobné orientační hodnoty pro použití najdete v naší aplikaci ToolScout.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku