Vložka pro protlačování profilu, vnitřní šestihran metrický ⌀ d = 8 mm, WC/C, Šestihran: 4mm

Artiklové číslo: 293041 4
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šestihran (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 4 mm
Profil Šestihran
L 9 mm
L1 18 mm
Tolerance +0,07 až +0,09 mm
⌀ d 8 mm
⌀ předvrtání 4,07 mm
Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 0,06 mm
Řezný materiál HSS
Povlak WC/C
Druh produktu Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 293041 4
EAN / GTIN 4062406785024
Číslo výrobce 293041 4
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Vysoce odolná povrchová úprava (wolframcarbid/uhlík). Optimalizovaná geometrie ostří (tvar zaoblení) pro protlačování profilů u nerezových ocelí.

Použití:

K výrobě profilů v jednom pracovním kroku.

Vhodné pro:

Držák na protahování profilů č. 293020293026; 293070293076; 293030; 293033.

Poznámka:

  • Zvláštní velikosti a zvláštní profily na poptávku.
  • Podrobné orientační hodnoty pro použití najdete v naší aplikaci ToolScout.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku