Nástroj pro válečkování G 43 mm

Artiklové číslo: 291556 43
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Jmenovitý ⌀ D 43 mm
    Typ upínání na stopku ⌀ válcové stopky 25 mm
    Délka vyložení LA 163 mm
    Užitná délka LN 162 mm
    Rozsah nastavení -0,05 / +0,1 mm
    ⌀ stopky Ds 35 mm
    Počet roliček 8
    Druh produktu Nástroj pro válečkování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 291556 43
    EAN / GTIN 4060491000664
    Číslo výrobce G1.3-043.00-3-U-ZS25

    Popis

    Provedení:

    Pro použití na soustruzích CNC a konvenčních soustruzích, frézách a vrtačkách.
    Plynulé nastavování v µm (rozsah nastavení -0,05 mm až +0,1 mm).

    Výhoda:

    Speciálně pro sériovou výrobu. Maximální produktivita díky posuvům 0,05 mm – 0,3 mm na váleček.
    Možná kvalita povrchu Rz < 1 µm.
    Automatické uvolňování při zpětném tahu nástroje zamezuje poškození válečkovaného povrchu.

    Použití:

    • K mechanickému zušlechtění povrchu.
    • K obrábění všech mechanických kovových materiálů do pevnosti v tahu 1400 N/mm2 a tvrdosti do 45 HRC.
    • Obrábění s pravým chodem.
    • Do toleranční třídy IT8.
    • Pro otvory do ⌀ 49 mm.

    Poznámka:

    Od ⌀ 10 mm volitelně k dodání s vnitřním chlazením.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku