{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ D | 41 mm | |
Typ upínání na stopku | ⌀ válcové stopky 25 mm | |
Délka vyložení LA | 163 mm | |
Užitná délka LN | 162 mm | |
Rozsah nastavení | -0,05 / +0,1 mm | |
⌀ stopky Ds | 35 mm | |
Počet roliček | 8 | |
Druh produktu | Nástroj pro válečkování |
Katalogové číslo | 291556 41 | |
EAN / GTIN | 4060491000640 | |
Číslo výrobce | G1.3-041.00-3-U-ZS25 |