Nástroj pro válečkování EGI5-32AI univerzální VDI20

Artiklové číslo: 291530 VDI20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ upínání na stopku Cena za kus bez DPH
  • Směr řezu: Vlevo a vpravo

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ upínání na stopku VDI20
Směr řezu Vlevo a vpravo
Délka vyložení LA 168 mm
Středové přesazení hrotu f 58 mm
Užitná délka LN 100 mm
⌀ minimálního předvrtání Dmin 32 mm
Maximální síla válcování 3 kN
⌀ válečků 5 mm
Druh produktu Nástroj pro válečkování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 291530 VDI20
EAN / GTIN 4060491015521
Číslo výrobce EGI5-32AI-1-VDI20-WL100

Popis

Provedení:

Pro použití na soustruzích CNC a konvenčních soustruzích.
Se symetrickou konstrukcí – použitelné jako pravá a levá verze.
Vysoká flexibilita díky venkovnímu i vnitřnímu použití.
Nezávislé na průřezu (v rámci doporučeného rozsahu) při vnitřním obrábění.

Výhoda:

Možná kvalita povrchu Rz < 1 µm.
Možné posuvy až 1 mm/ot. (vnější obrábění).
Konstantní výsledky díky kontinuálnímu měření síly válcování.

Použití:

K mechanickém zušlechťování povrchů.
K obrábění všech kovových materiálů do pevnosti v tahu 1400 N/mm2 a tvrdosti do 45 HRC.
Pro vnější ⌀ od 10 mm a vnitřní ⌀ od 32 mm.

Vhodné pro:

Rozsah ⌀ vnejší (doporučený): 10 mm – 100 mm
Rozsah ⌀ vnitřní (doporučený): 32 mm – 150 mm

Rozsah dodávky:

Dva náhradní válečky, vestavěné v kleci.

Poznámka:

  • Další připojení stopek k dodání na poptávku.
  • Detailní technologická doporučení získáte v návodu k provozu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku