Nástroj pro válečkování EGI5-32AI univerzální S20

Artiklové číslo: 291530 S20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ upínání na stopku Cena za kus bez DPH
  • Směr řezu: Vlevo a vpravo

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Typ upínání na stopku S20
    Směr řezu Vlevo a vpravo
    Délka vyložení LA 154 mm
    Středové přesazení hrotu f 73,2 mm
    Užitná délka LN 100 mm
    ⌀ minimálního předvrtání Dmin 32 mm
    Maximální síla válcování 3 kN
    ⌀ válečků 5 mm
    Stopka 4hran 20×20 mm
    Druh produktu Nástroj pro válečkování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 291530 S20
    EAN / GTIN 4060491000237
    Číslo výrobce EGI5-32AI-1-SL20-WL100

    Popis

    Provedení:

    Pro použití na soustruzích CNC a konvenčních soustruzích.
    Se symetrickou konstrukcí – použitelné jako pravá a levá verze.
    Vysoká flexibilita díky venkovnímu i vnitřnímu použití.
    Nezávislé na průřezu (v rámci doporučeného rozsahu) při vnitřním obrábění.

    Výhoda:

    Možná kvalita povrchu Rz < 1 µm.
    Možné posuvy až 1 mm/ot. (vnější obrábění).
    Konstantní výsledky díky kontinuálnímu měření síly válcování.

    Použití:

    K mechanickém zušlechťování povrchů.
    K obrábění všech kovových materiálů do pevnosti v tahu 1400 N/mm2 a tvrdosti do 45 HRC.
    Pro vnější ⌀ od 10 mm a vnitřní ⌀ od 32 mm.

    Vhodné pro:

    Rozsah ⌀ vnejší (doporučený): 10 mm – 100 mm
    Rozsah ⌀ vnitřní (doporučený): 32 mm – 150 mm

    Rozsah dodávky:

    Dva náhradní válečky, vestavěné v kleci.

    Poznámka:

    • Další připojení stopek k dodání na poptávku.
    • Detailní technologická doporučení získáte v návodu k provozu.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku