Čtyřhranný protlačovací trn HSS Lícování H8 12

Artiklové číslo: 290426 12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka trnu 305 mm
Řezný materiál HSS
Výchozí otvor H8 12,8 mm
Délka protlačování v oceli 13 mm - 35 mm
Požadovaný protlačovací tlak při St50 a maximální protlačovací délce 2 000 kg
Druh produktu Protlačovací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 290426 12
Číslo výrobce SW12-4KT-HSS

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Alu
N
Al > 10% Si
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
Olej
 

Popis

Použití:

Vnitřní čtyřhran je protlačen jedním průchodem.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku