{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Délka trnu | 257 mm | |
Řezný materiál | HSS | |
Výchozí otvor H8 | 10,4 mm | |
Délka protlačování v oceli | 10 mm - 32 mm | |
Požadovaný protlačovací tlak při St50 a maximální protlačovací délce | 2 000 kg | |
Druh produktu | Protlačovací nástroj |
Katalogové číslo | 290426 10 | |
Číslo výrobce | SW10-4KT-HSS |