Držák pro přebrušování 2

Artiklové číslo: 290398 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Celková délka Lcelk. 150 mm
    L1 50 mm
    ⌀ držáku destiček D1 10 mm
    Druh produktu Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 290398 2
    EAN / GTIN 4045197975836
    Číslo výrobce 290398 2

    Popis

    Provedení:

    Z hliníku s praktickou šestihrannou stopkou pro jednoduché použití.

    Použití:

    K bezpečnému a jednoduchému dobrušování řezných vložek pomocí brusného kamene.

    Vhodné pro:

    Řezné vložky č. 290336290379.

    Vhodné pro:

    Řezná vložka č. 290360290379: vel. 2

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku