Držák pro přebrušování 10-12

Artiklové číslo: 290398 10-12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka Lcelk. 150 mm
L1 50 mm
⌀ držáku destiček D1 20 mm
Druh produktu Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 290398 10-12
EAN / GTIN 4045197882189
Číslo výrobce 290398 10-12

Popis

Provedení:

Z hliníku s praktickou šestihrannou stopkou pro jednoduché použití.

Použití:

K bezpečnému a jednoduchému dobrušování řezných vložek pomocí brusného kamene.

Vhodné pro:

Řezné vložky č. 290336290379.

Vhodné pro:

Řezná vložka č. 290360290379: Vel. 10–12
Řezná vložka č. 290336: vel. 19
Řezná vložka č. 290346: vel. 28

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku