Vyrovnávací přípravek pro obráběcí centrum, Typ: 6

Artiklové číslo: 290397 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

L1 50 mm
L2 10,08 mm
Druh produktu Pomůcka pro vyrovnání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 290397 6
EAN / GTIN 4045197929914
Číslo výrobce 290397 6

Popis

Použití:

Ke zkoušce orientace vřetena úchylkoměrem.

Vhodné pro:

Držák na obrážení drážek a profilů č. 290330290359.

Vhodné pro:

Držák na obrážení profilu č. 290330290334: vel. 14; 17
Držák na obrážení profilu č. 290340290344: vel. 17
Držák na obrážení drážek č. 290350290359: vel. 6; 8

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku