Vyrovnávací přípravek pro obráběcí centrum 18

Artiklové číslo: 290397 18
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

L1 70 mm
L2 26 mm
Druh produktu Pomůcka pro vyrovnání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 290397 18
EAN / GTIN 4045197929945
Číslo výrobce 290397 18

Popis

Použití:

Ke zkoušce orientace vřetena úchylkoměrem.

Vhodné pro:

Držák na obrážení drážek a profilů č. 290330290359.

Vhodné pro:

Držák na obrážení profilu č. 290330290334: vel. 38
Držák na obrážení profilu č. 290340290344: vel. 45
Držák na obrážení drážek č. 290350290359: vel. 18

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku