Drážkovací řezná vložka bez fazetky D10 3 mm

Artiklové číslo: 290376 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro šířku drážky m (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Pro šířku drážky M 3 mm
    Povlak TiN
    Pro vysokou přesnost lícování D10
    Šířka břitu w 3,06 mm
    Hloubka drážky t 2 mm
    Tloušťka břitu b 6,5 mm
    Řezný materiál HSS
    Druh produktu Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 290376 3
    EAN / GTIN 4045197881830
    Číslo výrobce 290376 3

    Aplikační tabulka

    Hliník, plasty
    N
    Hliník (krátké třísky)
    N
    Al > 10% Si
    N
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    Ocel < 900 N/mm
    P
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Ti > 850 N/mm²
    S
    GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Grafit, GFK, CFK
    N
    Olej
     
    mokré max.
     

    Popis

    Provedení:

    S povlakem TiN.
    Vhodné k dobrušování.

    Použití:

    Pro výrobu drážek dle DIN 6885, DIN 138 a výrobních norem.
    Pro šířky drážek s tolerancí JS9 použijte řezné vložky s tolerancí H7.

    Poznámka:

    • Speciální velikosti (šířky drážek) k dodání na poptávku.
    • Podrobné orientační hodnoty pro použití najdete v naší aplikaci ToolScout.

    Od šířky drážky 16 mm jsou bezpodmínečně nutné dva průchody. První průchod se musí realizovat s cca poloviční šířkou drážky (např.10 mm při šířce drážky 18 mm).

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku